Batería de iones de litio ProCore C18 V

Número de artículo: 073857 C18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
263 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería, tensión de la batería (V) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress ProCORE18V 8.0Ah
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 8 Ah
    Tensión de batería 18 V
    adecuado para Bosch 18 V
    Peso por batería 955 g
    Tipo de producto Batería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 073857 C18
    EAN / GTIN 3165140952958
    Número del fabricante 1600A016GK

    Descripción

    Ejecución:

    Baterías de iones de litio compactas y potentes.
    • Sin efecto memoria.
    • Sin disminución de potencia.
    • Autodescarga reducida.
    • Carga rápida de la batería.
    • Incluso a temperaturas inferiores a 0 °C, de muy alta potencia.

    Batería ProCORE 18 V Professional con tecnología CoolPack 2.0. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra