Llave de impacto GDR18V200

Número de artículo: 074052 GDR18V200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
    Quality Dress GDR18V200
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Suministro de energía a batería
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 4 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Niveles de par de giro 1
    ⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M16
    Par de giro máximo duro 200 Nm
    Frecuencia de impactos 0 min-1 - 4.000 min-1
    par inicial de arranque máximo 350 Nm
    Portaherramientas perfil de accionamiento Hexágono interior
    Portaherramientas dimensiones 1/4 pul
    Peso 1,1 kg
    Vibraciones máximas según EN 14 m/s2
    Empleo típico Strong
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 074052 GDR18V200
    EAN / GTIN 4059952596679
    Número del fabricante 06019J2107

    Descripción

    Ejecución:

    Atornillador de impacto rotativo con batería.
    • Giro a derecha / izquierda.
    • Indicador del estado de carga de la batería.
    Atornillador de impacto reversible compacto de 18 V, con asiento para puntas de 1/4 pulgada.
    • Par de giro y número de impactos altos (4000 rpm) para un progreso rápido del trabajo en operaciones de atornillado en metal (hasta M16) y madera.
    • Forma constructiva muy corta para un manejo perfecto incluso en lugares estrechos y por encima de la cabeza.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

    Nota:

    Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073851-073867.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra