• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Batería de iones de litio ProCore C18 V

Número de artículo: 073856 C18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
249 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress ProCORE18V 4.0Ah
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para Bosch 18 V
Peso por batería 515 g
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073856 C18
EAN / GTIN 3165140952873
Número del fabricante 1600A016GB

Descripción

Ejecución:

Baterías de iones de litio compactas y potentes.
  • Sin efecto memoria.
  • Sin disminución de potencia.
  • Autodescarga reducida.
  • Carga rápida de la batería.
  • Incluso a temperaturas inferiores a 0 °C, de muy alta potencia.

Batería ProCORE 18 V Professional con tecnología CoolPack 2.0. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare.