GARANT GreenPlus: productos de limpieza y adherencia sostenibles y eficientes
Ventajoso para el medioambiente y para las personas
La crisis climática y otros problemas ambientales plantean enormes desafíos para nosotros como sociedad. Cada vez está más claro que todo lo que hacemos afecta al planeta. No queda mucho tiempo para cambiar las cosas. No obstante, para que tenga éxito, todos deben aportar su contribución.
SOSTENIBILIDAD NO ES UNA TENDENCIA, SINO UN TEMA CENTRAL DE NUESTRO TIEMPO
El mundo está cambiando cada vez más rápido y, a veces, de manera fundamental. Lo que se considera establecido hoy puede cuestionarse mañana. Las tecnologías que se han utilizado durante más de 100 años, como el motor de combustión interna, están a punto de ser reemplazadas.
La digitalización crea opciones que hasta hace poco eran apenas imaginables. Las demandas de ciclos cerrados, más protección climática y conservación de recursos plantean nuevas demandas en el diseño de productos y requieren tecnologías completamente nuevas.
NUEVAS TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA
La sostenibilidad y la eficiencia se han convertido en pilares de la estrategia empresarial moderna. Con nuestros productos sin etiquetas en el área de la limpieza y el encolado, optimiza su rendimiento y contribuye a la protección del medio ambiente y de las personas.
Nuestra contribución a la protección de la naturaleza y del ser humano
Con la línea de productos GARANT GreenPlus le acompañamos en su camino hacia la sostenibilidad. Envases sin etiqueta, cuidadosos con los recursos, los productos GARANT GreenPlus es una buena alternativa a las sustancias peligrosas, que se estaban utilizando hasta ahora.
Para usted esto significa: la reducción de costes, un trabajo más rápido y agradable y la minimización de las medidas de la protección. Además hará una significante contribución a la protección de las personas y del medio ambiente. ¡Prepárese para el futuro todavía hoy!
Química sin etiquetado: sus ventajas de un vistazo
Nuestros productos tienen una «ficha blanca de datos de seguridad». Esto significa que es seguro trabajar con ellos. Los productos GARANT GreenPlus no tienen que etiquetarse con símbolos de peligro ni frases de riesgo o seguridad. Además, el uso de productos químicos no etiquetados reduce significativamente el nivel de sustancias nocivas en su producción.
Estas son sus ventajas:

Menos medidas de protección
Gracias a los bajos niveles de contaminantes, no se requieren medidas de protección complejas.

Cumplimiento de normativas
Evitar posibles sanciones, por ejemplo, por superar los límites de exposición profesional.

Sin productos químicos peligrosos
No se justifica ante los auditores el uso de productos químicos peligrosos.

Protección de trabajadores
Se reducen los riesgos para la salud, así como los tiempos de inactividad.

Aplicación fácil
No es necesario preparar instrucciones de uso.

Sin etiquetado
Sin etiquetado con símbolos de peligro, etc.

Seguridad laboral
Reducción de peligros potenciales (por ejemplo, riesgo de explosión e incendio).

Respetuoso con el medio ambiente
Menos contaminantes = menos contaminación ambiental.

Ahorro de costes
Gracias a los menores costes de eliminación y reciclaje.

Almacenaje y transporte fáciles
No es necesario almacenar en armarios para sustancias peligrosas.
Nuestra solución de sistema para limpieza y encolado
GARANT GreenPlus
En muchos lugares de trabajo hay sustancias peligrosas -sólidas, líquidas o gaseosas- que suponen un riesgo para la seguridad o la salud de los empleados y que también son nocivas para el medio ambiente. GARANT GreenPlus ofrece una alternativa bien pensada y respetuosa con el medio ambiente a los productos convencionales.
Nuestras soluciones de sistemas en el ámbito de la limpieza y el pegado se han desarrollado para muchos campos de aplicación diferentes y se caracterizan por propiedades especiales que contribuyen a la protección del medio ambiente y de los empleados. Estas propiedades incluyen, sobre todo, la reducción de sustancias peligrosas para proteger a las personas y la naturaleza. Todos los productos GARANT GreenPlus del sector de pegado y limpieza no están sujetos a etiquetado según el reglamento CLP.
LIMPIEZA: Simplemente el producto de limpieza perfecto para su aplicación.

Nuestros limpiadores se utilizan en muchos ámbitos distintos y para una gran variedad de aplicaciones de limpieza de piezas industriales. Le facilitamos la elección del producto de limpieza adecuado a sus necesidades.
De hecho, hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de elegir un limpiador adecuado. Para saber qué producto necesita, debe responder, por ejemplo, a las siguientes preguntas:
- ¿Qué suciedad hay que eliminar?
- ¿Qué superficies o materiales se limpian?
- ¿Qué tamaño y geometría tienen las piezas que hay que limpiar?
¿Cómo elegir un producto GARANT Green Plus adecuado?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cleaner Desengrasante flexible para una limpieza rápida | Acid Cleaner Agente multiusos ácida sin etiquetar | Finisher Desengrasante y pulidor para una limpieza rápida | Inox Care Limpia, protege y cuida todos los metales | Power Force Desengrasante extremo gracias a la tecnología híbrida | Granite Cleaner Limpia y cuida el granito | ||
Tipo de suciedad | Aceites, emulsiones, grasas | Óxido, cal, suciedad mineral | Aceites de mecanizado, aceites anticorrosión, ceras ligeras, residuos adhesivos | Polvo, huellas dactilares, aceite, ligeros residuos de cal y películas de óxido | Suciedad quemada, grasas especiales, hollín, abrasión del caucho, betún, ceras, pastas | Polvo, aceites, grasas | |
Aplicación | Limpieza a mano | ||||||
Lavadora de piezas | |||||||
Ultrasonido | |||||||
Materiales | Acero/INOX | ||||||
Aluminio | |||||||
Metales no férricos | |||||||
Plástico | |||||||
Superficies barnizadas | |||||||
Superficies galvanizadas | |||||||
Granito | |||||||
NSF | A1 | A3 | A1 | A7, C1 | C1 | ||
Al producto | Al producto | Al producto | Al producto | Al producto | Al producto |
El sello NSF
También la pregunta, dónde se ha de limpiar es decisiva a la hora de elegir el agente limpiador adecuado. Sobre todo, cuando se trata de la limpieza de las instalaciones de producción de los productos alimenticios, piensos o fármacos. Todos nuestros productos de limpieza están provistos de un sello NSF (Nonfood Compounds) y, de este modo, dados de alta a nivel internacional.
A través del registro NSF, nuestros productos de limpieza ofrecen a usuarios e inspectores la garantía de que los productos cumplen la normativa sobre seguridad alimentaria. NSF Internationales es una fundación para el cuidado de la salud. Se trata de una organización independiente y sin ánimo de lucro dedicada al ensayo y la certificación de productos que establece normas para una amplia gama de productos domésticos e industriales.
Convénzase de GARANT GreenPlus
Limpie y pegue con seguridad al tiempo que hace un bien a las personas y al medio ambiente. Porque la nueva serie GARANT GreenPlus es sinónimo de compatibilidad y sostenibilidad. Los adhesivos y productos de limpieza cumplen de forma natural los requisitos técnicos en cuanto a fuerza de adherencia y limpieza a fondo, pero no contienen sustancias nocivas. La pura fuerza de la naturaleza.
Vea el vídeo para obtener más información y una demostración del producto.
Los productos GARANT GreenPlus para pegado cubren cuatro áreas de aplicación:
Una selección de los productos destacados de la serie GreenPlus:
¿Cómo funcionan los adhesivos anaeróbicos?
El endurecimiento de los adhesivos anaeróbicos tiene lugar en ausencia de oxígeno. Bajo la influencia de iones metálicos, se forman radicales libres que inician el proceso de polimerización. El efecto capilar hace que el adhesivo líquido se extienda y rellene incluso los huecos más pequeños. Las piezas a unir quedan ancladas por el adhesivo endurecido. Las superficies metálicas actúan como una especie de catalizador e inician el proceso de endurecimiento por contacto con el adhesivo.

El adhesivo se mantiene estable en estado líquido gracias al suministro continuo de oxígeno.

El adhesivo queda encerrado en el hueco de la junta y, por tanto, separado del suministro de oxígeno.

Junto con los iones metálicos, los peróxidos se convierten en radicales libres. Esto inicia la formación de cadenas poliméricas.

Al endurecerse, se reconoce una estructura sólida con cadenas poliméricas reticuladas.
GARANT GreenPlus Broschüre
Ausführlichere Informationen und alle Produkte finden Sie in unserer GARANT GreenPlus Broschüre.
Otros temas de interés

Todos los productos de limpieza a mano con el nuevo sistema GARANT UNI LINE
Gracias a la ausencia de etiquetado, nuestros productos de limpieza no tienen que almacenarse en armarios para sustancias peligrosas.
La serie GARANT UNI Line tiene una estructura modular y, por lo tanto, se puede personalizar perfectamente según sus necesidades. Solo tiene que equiparla con los limpiadores GARANT GreenPlus adecuados para usted y ponerse manos a la obra.
El equipo potente para una adherencia perfecta: limpieza y pegado
A los adhesivos les encanta la limpieza. La calidad de una unión adhesiva depende en última instancia de la adhesión (adherencia entre la capa adhesiva y la superficie del material) y la cohesión (estabilidad interna en el adhesivo).

Azul: fuerzas cohesivas, rojo: fuerzas adhesivas
LIMPIEZA Y ADHESIÓN: El equipo de potencia para una adhesión perfecta.
A los adhesivos les encanta la limpieza. La calidad de una unión adhesiva depende en última instancia de la adhesión (adherencia entre la capa adhesiva y la superficie del material) y la cohesión (estabilidad interna en el adhesivo).
Para conseguir una adhesión óptima, las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de grasa. Las sustancias antiadherentes de la superficie, como el polvo, los agentes desmoldeantes, la grasa o la cera, deben eliminarse antes del pegado. Con los productos de limpieza de la línea GARANT GreenPlus, podrá crear las condiciones ideales para una adhesión perfecta, ¡y unir lo que debe estar unido!
KLEBEN: Sichern und dichten – Mit anaeroben Klebstoffen gelingt es!
Anaerobe Klebstoffe sind das ideale Mittel, um Schrauben zu sichern, Gewinde zu dichten und Welle-Nabe-Verbindungen herzustellen. Sie widerstehen Vibrationen und dichten sogar Hochdruckleitungen zuverlässig ab.
Anaerobe Klebstoffe sind Einkomponenten-Klebstoffe, die unter Sauerstoffabschluss bei Raumtemperatur aushärten. Die im flüssigen Klebstoff enthaltene Härterkomponente bleibt inaktiv, solange sie mit Luftsauerstoff in Berührung steht. Sauerstoff verhindert also, dass sich anaerobe Einkomponenten-Klebstoffe verhärten. Die Flaschen werden für anaerobe Klebstoffe deshalb mit Sauerstoff durchspült und nur zur Hälfte gefüllt. Sobald der Klebstoff vom Luftsauerstoff abgeschlossen wird, z. B. durch das Zusammenbringen der Fügeteile, erfolgt die Aushärtung sehr schnell – besonders bei gleichzeitigem Metallkontakt. Anaerobe Klebstoffe härten unter Ausschluss von Luft zu Duromeren aus. Sie halten Temperaturen von -55 °C bis ca. 180 °C aus. Man unterscheidet im Wesentlichen zwischen niedrig-, mittel- und hochfest. Welche Festigkeitsklasse gewählt wird, hängt ganz vom Anwendungsfall ab.