{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Viscosidad dinámica | 200 mPas | |
Forma | pastoso | |
Margen de temperatura de aplicación | -40 °C - 80 °C | |
Resistencia funcional según | 0,5 h | |
Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
Color | rojo | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 5 °C - 23 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 088072 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423636 | |
Número del fabricante | 088072 50 |