{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Frasco pulverizador | |
Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
Contenido | 0,5 l | |
Color | transparente | |
Forma | líquido | |
Densidad | 1,01 g/cm3 | |
Punto de ebullición | 100 °C | |
Valor pH | 9 | |
Temperatura de almacenamiento | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo de producto | Limpiador universal |
Número de artículo | 088001 500 | |
EAN / GTIN | 4062406400866 | |
Número del fabricante | 088001 500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500
a petición
En stock
952 piezas en stock
|
a petición
En stock
587 piezas en stock
|
a petición
En stock
861 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.675 piezas en stock
|
a petición
En stock
521 piezas en stock
|
|
Densidad | 1,01 g/cm3 | 1,04 g/cm3 | 0,99 g/cm3 | 1,007 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
Ejecución | Frasco pulverizador | Frasco pulverizador | Frasco pulverizador | Frasco pulverizador | Frasco pulverizador |
Color | transparente | transparente | transparente | transparente | blanco |
Contenido | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Punto de ebullición | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 100 °C |
Tipo de producto | Limpiador universal | Limpiador universal | Limpiador universal | Limpiador universal | Limpiador universal |
Valor pH | 9 | 2,2 | 11,4 | 10,5 - 11 | 11,4 |