GARANT GreenPlus Flex Cleaner 20

Número de artículo: 088001 20
(9,35 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Bidón
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Contenido 20 l
Color transparente
Forma líquido
Densidad 1,01 g/cm3
Punto de ebullición 100 °C
Valor pH 9
Temperatura de almacenamiento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo de producto Limpiador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088001 20
EAN / GTIN 4062406400873
Número del fabricante 088001 20

Descripción

Ejecución:

Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.
El desengrasante flexible para limpiar con rapidez aceites, emulsiones y grasas. Mezclable con agua hasta 1:10.
Bidón de 20 litros. En caso necesario, pedir también el grifo de descarga (n.° 088010 tam. 20-30).
Además, Flex Cleaner es adecuado para el uso con poca espuma en hidro-limpiadoras y equipos de limpieza de suelos, por lo que se puede utilizar de forma flexible en los lugares en los que la espuma resulta molesta. Durante la limpieza se protegen especialmente el aluminio y las superficies de latón hasta 75°C contra el deslustre. El limpiador proporciona una protección temporal contra la corrosión. En caso de aplicación manual, rociar el producto de limpieza y retirarlo con un paño al cabo de un tiempo de actuación corto. Si se utiliza en la industria alimentaria, enjuagar la superficie con suficiente agua después de la limpieza.
  • Sin etiquetar.
  • Uso manual y mecánico.
  • Certificado NSF para el ámbito de la alimentación.
  • Apto para rellenar botellas pulverizadoras y pulverizadores a presión.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra