GARANT GreenPlus Clean & Weld 500

Número de artículo: 088003 500
(18,60 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
442 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) precio unitario incly. IVA
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Frasco pulverizador
Contenido 0,5 l
Color azul
Forma líquido
Temperatura de almacenamiento 2 - 40
Serie GreenPlus
Tipo de producto Agente separador
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Valor pH 8,5
Punto de ebullición 100

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088003 500
EAN / GTIN 4062406400903
Número del fabricante 088003 500

Descripción

Ejecución:

Separador de soldadura Premium 2 en 1 Clean & Weld con función de limpieza. Evita eficazmente la adhesión de salpicaduras en la soldadura MIG/MAG y el corte por láser. Gracias a la excelente humectación, se puede usar también como limpiador antes de soldar.
Frasco pulverizador de 500 ml, 100% de PET reciclado. Se puede rellenar muchas veces.
Clean & Weld es fácil de aplicar y evita la adhesión de salpicaduras de soldadura, tanto en húmedo como en seco, y protege las piezas de trabajo, las boquillas de soldadura y los accesorios para soldadura durante todo el proceso de mecanizado. La suciedad como virutas, aceites de mecanizado, aceites anticorrosivos ligeros o líquidos refrigerantes se puede limpiar de manera sencilla y eficaz con Clean & Weld antes de soldar. El proceso de soldadura puede iniciarse directamente después en la superficie limpia. Los componentes que contiene forman una barrera entre la pieza de trabajo y las salpicaduras, y protegen temporalmente contra la corrosión todos los metales soldables. Directamente después del proceso de soldadura, las chapas se pueden galvanizar o pintar sin problemas. En el corte láser, Clean & Weld ofrece la ventaja de que se evita la formación de escorias en el punto de entrada del láser, y se pueden eliminar más fácilmente las huellas de quemado. No es necesario el mecanizado posterior de las aristas de corte, con lo cual se ahorra un tiempo valioso.
  • Sin etiquetar.
  • Uso manual.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra