GARANT GreenPlus Clean & Weld 200

Número de artículo: 088003 200
(5,61 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución agarre
Contenido 200 l
Color azul
Forma líquido
Temperatura de almacenamiento 2 - 40
Serie GreenPlus
Tipo de producto Agente separador
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Valor pH 8,5
Punto de ebullición 100

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088003 200
EAN / GTIN 4067263120520
Número del fabricante 088003 200

Descripción

Ejecución:

Separador de soldadura Premium 2 en 1 Clean & Weld con función de limpieza. Evita eficazmente la adhesión de salpicaduras en la soldadura MIG/MAG y el corte por láser. Gracias a la excelente humectación, se puede usar también como limpiador antes de soldar.
Bidón de plástico de 200 litros.
Clean & Weld es fácil de aplicar y evita la adhesión de salpicaduras de soldadura, tanto en húmedo como en seco, y protege las piezas de trabajo, las boquillas de soldadura y los accesorios para soldadura durante todo el proceso de mecanizado. La suciedad como virutas, aceites de mecanizado, aceites anticorrosivos ligeros o líquidos refrigerantes se puede limpiar de manera sencilla y eficaz con Clean & Weld antes de soldar. El proceso de soldadura puede iniciarse directamente después en la superficie limpia. Los componentes que contiene forman una barrera entre la pieza de trabajo y las salpicaduras, y protegen temporalmente contra la corrosión todos los metales soldables. Directamente después del proceso de soldadura, las chapas se pueden galvanizar o pintar sin problemas. En el corte láser, Clean & Weld ofrece la ventaja de que se evita la formación de escorias en el punto de entrada del láser, y se pueden eliminar más fácilmente las huellas de quemado. No es necesario el mecanizado posterior de las aristas de corte, con lo cual se ahorra un tiempo valioso.
  • Sin etiquetar.
  • Uso manual.
  • Apto para rellenar botellas pulverizadoras y pulverizadores a presión.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop