Ejecución:
Separador de soldadura Premium 2 en 1 Clean & Weld con función de limpieza. Evita eficazmente la adhesión de salpicaduras en la soldadura MIG/MAG y el corte por láser. Gracias a la excelente humectación, se puede usar también como limpiador antes de soldar.
Bidón de 20 litros. En caso necesario, pedir también el grifo de descarga (n.°
088010 tam. 20-30).
Clean & Weld es fácil de aplicar y evita la adhesión de salpicaduras de soldadura, tanto en húmedo como en seco, y protege las piezas de trabajo, las boquillas de soldadura y los accesorios para soldadura durante todo el proceso de mecanizado. La suciedad como virutas, aceites de mecanizado, aceites anticorrosivos ligeros o líquidos refrigerantes se puede limpiar de manera sencilla y eficaz con Clean & Weld antes de soldar. El proceso de soldadura puede iniciarse directamente después en la superficie limpia. Los componentes que contiene forman una barrera entre la pieza de trabajo y las salpicaduras, y protegen temporalmente contra la corrosión todos los metales soldables. Directamente después del proceso de soldadura, las chapas se pueden galvanizar o pintar sin problemas. En el corte láser, Clean & Weld ofrece la ventaja de que se evita la formación de escorias en el punto de entrada del láser, y se pueden eliminar más fácilmente las huellas de quemado. No es necesario el mecanizado posterior de las aristas de corte, con lo cual se ahorra un tiempo valioso.
- Sin etiquetar.
- Uso manual.
- Apto para rellenar botellas pulverizadoras y pulverizadores a presión.