Máquina de rectificado por vibración GARANT GMT35
El acabado por vibración tiene un potencial inimaginable
El rectificado por vibración, también eliminación de virutas por vibración, se utiliza para el acabado superficial de piezas de metal y plástico.
Las piezas se colocan en un recipiente junto con los medios de esmerilado o pulido y un aditivo (compuesto) en una solución acuosa. Un movimiento oscilante (acabado vibratorio) del recipiente de trabajo crea un movimiento relativo entre la pieza y el medio de proceso. Las partículas abrasivas, llamadas virutas, garantizan la eliminación deseada del material. Dependiendo de los requisitos, la eliminación de material puede ser mayor o menor mediante diferentes parámetros de proceso.

Sus necesidades
- Gran flexibilidad en el post-procesamiento
- Lotes pequeños y medianos (1 - 500 piezas)
- Trabajar hasta en tres turnos y procesar varias piezas simultáneamente
- Una solución móvil y flexible, sin grandes costes de inversión
- Sin mantenimiento e inspecciones importantes
- Procesamiento interno para mantener la competencia y la transparencia en todos los pasos de la fabricación

Sus ventajas
- Muchas posibilidades: Pulido, desbarbado, rectificación de estructuras 3D y mucho más.
- Máxima calidad: Resultados visibles y medibles
- Muy cerca: Justo al lado de la máquina, siempre todo a la vista
- No hay envíos a proveedores de servicios externos: Producción y acabado desde una sola fuente
- Ahorro de tiempo: Se acortan los tiempos de proceso y producción
- No es necesario el procesamiento manual: Tiempo de procesamiento más corto
Diferentes herramientas de rectificado para sus necesidades

Cerámica

Plástico

Porcelana
4 sencillos pasos para Usted es un salto gigante para su productividad.
Nuestros asesores técnicos le facilitarán al máximo su entrada en el mundo del acabado por vibración ofreciéndole un asesoramiento detallado.
Mediante un mecanizado de prueba de sus componentes en nuestras instalaciones, podrá evaluar claramente las ventajas de su inversión prevista y recibirá una guía con la que podrá empezar directamente a mecanizar sus piezas de trabajo tras adquirir el
Máquina de rectificado por vibración GARANT GMT35.

Forma A
Corte inicial de 6 - 8 pasos, para agujeros pasantes cortos.

Forma B
Entrada corregida de 4 - 5 pasos, universal para agujeros pasantes.

Forma D
Corte inicial de 4 - 5 pasos, para agujeros pasantes y ciegos.
Máquina de acabado por vibración GMT35 GARANT

1. Carro de transporte
- Transporte rápido y fácil
- Tres cajas de almacenamiento
2. Estación de sepración
- Sepración automática de la pieza y el medio de rectificado
- Tres pantallas con diferentes rejillas perforadas
- Cambio sencillo de muelas
3. Aislamiento acústico
- Revestimiento de máquina insonorizante con capucha acústica
- Salida de la cubeta y de la tolva revestida de poliuretano en el interior
- Nivel sonoro < 80 dB
4. Control
- A prueba de salpicaduras y vibraciones
- Manejo intuitivo a través de la pantalla táctil
- Numerosas opciones de ajuste como el tiempo de procesamiento, la velocidad, el control de la bomba, etc.
- Pasos de mecanizado individuales programables
5. Vibrador de canal
- Potente motor
- Cubeta de acero de 35 litros, revestida por dentro (capa de poliuretano de 15 mm)
- Canal divisible
- Suministro constante de agua 45 l/min a través de dos salidas
6. Movilidad
- Rodillos en la parte inferior para facilitar el transporte
- Sólo conexión de 230 V - sin aire comprimido o permanente
- Se necesita una tubería de agua
- Ahorro de espacio: Máquina con carro de transporte (ancho x fondo x alto) 2030 x 710 x 1380 mm
7. Tratamiento integrado del agua
- Gran depósito de agua (45 litros) para el procesamiento en húmedo
- Tratamiento del agua con tanque de sedimentación
NOVEDAD: Máquina compacta de rectificado por vibración GARANT GMT2 (2 litros) con estación de separación extraíble

Máquina de rectificado por vibración de diseño compacto para el acabado automatizado de lotes pequeños y medianos, preferiblemente para desbarbar piezas torneadas y fresadas, así como piezas producidas mediante el proceso de impresión 3D. Es adecuada para metales y plásticos. El paso de pulido posterior también forma parte de la gama de prestaciones de esta máquina. Se recomienda el procesamiento en seco puro (sin necesidad de compuesto).
Características:
- Potente motor con rango de velocidad definido
- Cubeta de acero (2 litros) con capa de poliuretano
- Estación de separación extraíble para la separación manual de la pieza y el medio de molienda
- Separación sin esfuerzo gracias al dispositivo basculante ergonómico
- Control intuitivo mediante panel de control con función de temporizador
- Trabajo silencioso y sin polvo gracias a la tapa transparente

Dispositivo ergonómico abatible para separar cómodamente los componentes

Estación de separación extraíble con cuerpo base de acero inoxidable y dos cribas de separación diferentes

Panel de control con función de temporizador de arranque/parada. Control sencillo.

Práctica empuñadura empotrada
Completo kit de iniciación GMT2 a un precio atractivo
- Máquina de rectificado por vibración con panel de control y estación de separación extraíble
- Criba separadora con rejilla perforada de 10 mm
- Criba separadora con rejilla perforada de 18 mm
- Cuerpo abrasivo de ceramica (3 kg), triangular, grueso (51 1515 0606T)
- Cuerpo abrasivo de ceramica (3 kg), triangular (oblicuo), grueso (51 1515 1015TA)
- Cuerpo abrasivo de ceramica (3 kg), cilíndrico (oblicuo), grueso (51 1525 0305CA)
- Cuerpo de porcelana (3 kg), cilíndrico (oblicuo), pulido (51 1585 0406CA)
- Caja de almacenamiento (94 4486 EF4070)
- Limpiador GARANT GreenPlus Flex 500 ml (08 8001 500)
- Paño de limpieza de alto rendimiento 3M (08 9190 BLUE)
Una solución sencilla para cada necesidad
Conocimiento práctico del acabado por vibración: consejos y sugerencias
Limpieza suave y sin residuos mediante ultrasonidos
Tras el acabado por vibración, ¿tiene requisitos muy estrictos en cuanto a la limpieza y el secado de los componentes?
En este caso, se recomienda la limpieza con equipos de limpieza por ultrasonidos y agentes limpiadores adecuados. La inyección de ultrasonidos en los líquidos crea un flujo pulsante con multitud de diminutas burbujas de gas, que «implosionan» al chocar con un cuerpo sólido. La energía así liberada «hace estallar» la suciedad de las piezas a limpiar. Como el fluido de limpieza penetra también en los orificios y los rebajes, los ultrasonidos limpian de forma fiable incluso geometrías complejas. A diferencia de la limpieza mecánica o por chorro de alta presión, los ultrasonidos no dañan la superficie de las piezas.
Descubra aquí nuestra gama de equipos y accesorios de limpieza por ultrasonidos
Todo de una sola mano
La correcta interacción entre la máquina de rectificado por vibración, los cuerpos de rectificado, los compuestos, el equipo de protección personal y el equipo de limpieza es garantía de unos resultados de rectificado óptimos.
1. La máquina de rectificado por vibración GMT35 GARANT para un posprocesamiento automatizado.
2. Los cuerpos rectificadores y los compuestos óptimamente adaptados garantizan un proceso sin probl
3. Los EPIS y los agentes de limpieza para la máxima protección. Limpieza ultrasónica posterior.