{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | Elmasonic Easy 1L | |
Volumen | 0,9 l | |
Longitud aparatos | 235 mm | |
Anchura aparatos | 135 mm | |
Altura del aparato | 200 mm | |
Longitud cesto insertable | 155 mm | |
Anchura cesto insertable | 70 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 185 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 80 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 55 mm | |
Capacidad cubeta de limpieza | 1 l | |
Potencia de calefacción | 60 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 220 V - 240 V | |
Consumo de potencia | 30 W | |
Peso | 2 kg | |
Volumen de trabajo recomendado | 0,7 l | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos | |
Clase de protección IP | IP 20 |
Número de artículo |
082003 1
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4250004100626
Copiar |
|
Fabricante | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |