Cuerpo abrasivo de plástico Pyramide 1010P

Número de artículo: 501570 1010P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GMT
Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura grueso
Anchura 10 mm
Altura 10 mm
Descripción de la forma Pyramide
Contenido 25 kg
Tipo de producto muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 501570 1010P
EAN / GTIN 4062406372828
Número del fabricante 501570 1010P

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos abrasivos de plástico (grano abrasivo de corindón aglomerado en plástico) tienen una densidad baja y un cuerpo portante más blando. De este modo es posible un mecanizado suave y los cuerpos abrasivos no se embotan. Efecto de rectificado considerablemente más bajo en comparación con los cuerpos abrasivos cerámicos.
Mayor rendimiento de rectificado gracias al grano más grueso.

Aplicación:

Para el rectificado de precisión y para sencillos trabajos de desbarbado en materiales blandos, como aluminio, cobre y plástico. Alcanza una calidad de la superficie muy elevada con un brillo mate.
Forma piramidal para piezas de trabajo con esquinas y cavidades.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra