Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Select, Tipo: 3

Número de artículo: 082000 3
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Select 30
Volumen 2,7 l
Longitud aparatos 305 mm
Anchura aparatos 170 mm
Longitud cesto insertable 195 mm
Anchura cesto insertable 105 mm
Cubeta de limpieza altura 95 mm
Potencia de calefacción 200 W
Rendimiento máximo ultrasonidos 480 W
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 220 V - 240 V
Peso 3,6 kg
Volumen de trabajo recomendado 1,6 l
Tipo de producto Aparato de limpieza por ultrasonidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 082000 3
Copiar
EAN / GTIN 4250004100480
Copiar
Fabricante Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.
Potentes e individuales: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Select.
  • 5 modos de ultrasonidos.
  • Posibilidad de ahorrar con los 4 programas de limpieza individuales.
  • Pantalla clara con indicación de todos los parámetros de limpieza relevantes.
  • Información acústica y visual del estado de funcionamiento.
  • Depósito de acero fino trefilado
Esta versión no tiene una válvula de cierre en la parte posterior del dispositivo.

Volumen de suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en los tamaños n.° 082101 (Elmasonic Select, Elmasonic Xtra y Elmasonic Easy 3 – 30), n.° 082102 tam. 1 (Elmasonic Easy) y n.° 082103 (Elamsonic xtra ST). Puede encontrar agentes limpiadores por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.° 088015 – n.° 088019.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra