{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Select 60 | |
Volumen | 5,9 l | |
Longitud aparatos | 370 mm | |
Anchura aparatos | 210 mm | |
Longitud cesto insertable | 255 mm | |
Anchura cesto insertable | 115 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 145 mm | |
Potencia de calefacción | 400 W | |
Rendimiento máximo ultrasonidos | 600 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 220 V - 240 V | |
Peso | 5,2 kg | |
Volumen de trabajo recomendado | 4,3 l | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número de artículo | 082000 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100503 |