{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Select 500 | |
Volumen | 49,7 l | |
Longitud aparatos | 775 mm | |
Anchura aparatos | 425 mm | |
Longitud cesto insertable | 460 mm | |
Anchura cesto insertable | 300 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 290 mm | |
Potencia de calefacción | 1.600 W | |
Rendimiento máximo ultrasonidos | 2.160 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 220 V - 240 V | |
Peso | 30,4 kg | |
Volumen de trabajo recomendado | 40,3 l | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número de artículo | 082000 50 | |
EAN / GTIN | 4250004100572 |