{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Select 900 | |
Volumen | 89 l | |
Longitud aparatos | 875 mm | |
Anchura aparatos | 595 mm | |
Longitud cesto insertable | 545 mm | |
Anchura cesto insertable | 460 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 285 mm | |
Potencia de calefacción | 2.000 W | |
Rendimiento máximo ultrasonidos | 3.840 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 220 V - 240 V | |
Peso | 43,4 kg | |
Volumen de trabajo recomendado | 63,7 l | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número de artículo | 082000 90 | |
EAN / GTIN | 4250004100589 |