Máquina de pulido deslizante (2 litros) con estación de separación GMT2

Número de artículo: 501310 GMT2
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud máquina L1 750 mm
Anchura máquina B1 400 mm
Altura de la máquina 285 mm
Profundidad interior de la artesa T2 85 mm
Volumen de la artesa 2 l
Canal interior ⌀ 100 mm
Canal exterior ⌀ 220 mm
Intervalo de revoluciones 3.000 min-1
Peso total 20 kg
Consumo de potencia 50 W
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Tipo de producto Máquina de rectificado deslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 501310 GMT2
EAN / GTIN 4067263130741
Número del fabricante 501310 GMT2

Descripción

Ejecución:

Máquina de rectificado deslizante GMT2 en construcción compacta, para el mecanizado de acabado automatizado de tamaño pequeño a mediano.
  • Motor de alta potencia con rango de velocidad definido.
  • Decapado de acero (2 l) con capa de poliuretano.
  • Unidad de separación extraíble para la división manual de piezas de trabajo y medios abrasivos.
  • Separación sin esfuerzo gracias al dispositivo basculante ergonómico.
  • Control intuitivo mediante panel de control con función de temporizador.
  • Funcionamiento silencioso y sin polvo gracias a la tapa transparente.

Aplicación:

Preferentemente para el desbarbado de piezas de torneado y fresado, así como piezas de trabajo producidas en procesos de impresión en 3D. Adecuado para metales y plásticos. El paso posterior del pulido también forma parte de las características de rendimiento de esta máquina. Se recomienda un mecanizado en seco puro (no se requiere compuesto).

Volumen de suministro:

1 rectificadora deslizante con panel de operaciones y estación de separación desmontable, 1 criba separadora con rejilla de orificio de 10 mm, 1 criba separadora con rejilla de orificio de 18 mm, 1 elemento de pulido de cerámica (3 kg), triángulo, basto (n.° 501505 0606T), 1 elemento de pulido de cerámica (3 kg), triángulo (acodado), basto (n.° 501515 1015TA), 1 elemento de pulido de cerámica (3 kg), cilindro (acodado), basto (n.° 501525 0305CA), 1 elemento de pulido de porcelana (3 kg), cilindro (acodado), pulido (n.° 501585 0406CA), 1 caja de almacenamiento (n.° 964486 EF4070), 1 GARANT GreenPlus Flex Cleaner de 500 ml (n.° 088001 500), 1 paño de limpieza de alto rendimiento 3M (n.° 089190 BLUE)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra