Hoffmann Group Connected Tools - aplicación móvil
Documentación de datos de medición más fácil que nunca
Con la aplicación móvil de HCT, puede ampliar su herramienta con Bluetooth® con funciones adicionales. Esto integra los procesos de forma aún más eficiente en el flujo de trabajo de producción y mejora aún más la calidad de su empresa.

Utilizar la aplicación HCT Mobile es muy sencillo:
En primer lugar, las herramientas deben conectarse a la aplicación mediante Bluetooth. En cuanto se establece la conexión, los datos de medición registrados en la herramienta pueden enviarse al smartphone o la tableta. La aplicación guarda de forma fiable todos los datos de medición y los envía en formato CSV, incluyendo la fecha de medición, la unidad de medida y muchos otros parámetros. Los registros de datos pueden procesarse posteriormente en cualquier aplicación de PC del ordenador. Los parámetros de medición, los valores objetivo y los límites de tolerancia pueden almacenarse en la aplicación para facilitar la medición de piezas idénticas. El trabajador recibe entonces un aviso en caso de desviaciones.
Las herramientas compatibles con HCT incluyen relojes comparadores, calibres, llaves dinamométricas y micrómetros internos de 3 puntos de las marcas GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Sylvac, Bowers Group y TESA. Constantemente se añaden nuevas herramientas y usted puede consultar el listado actual de herramientas HCT aquí entnehmen. De este modo, la gestión de la calidad en el taller y la producción dispone de herramientas para numerosas operaciones de medición.
Descarga gratuita de la aplicación móvil de HCT
La aplicación le ofrece muchas ventajas

Claridad de gestión: una aplicación para varios grupos de producto

Utilización fácil: las herramientas pueden manejarse y ajustarse a través de la aplicación.

Ahorro de tiempo: documentación automática de los valores medidos sin errores de transmisión.

Organización: Enumere y gestione sus herramientas a través de la aplicación en el futuro.
La aplicación móvil del HCT es muy fácil de usar
Medición sin errores y documentación sencilla con un solo clic: basta con conectar las herramientas de medición equipadas con HCT de forma inalámbrica a través de la APP y, a continuación, planificar, realizar y documentar cómodamente las tareas de medición... ¡listo!
Se admiten las marcas más importantes de tecnología de medición

Vea el funcionamiento de la aplicación móvil HCT en directo
- Descarga rápida
- Instalación sencilla
- Reconocimiento de diversas herramientas como calibres, relojes comparadores, micrómetros
- Conectar herramientas y transferir valores medidos
- Guardar los valores medidos o transmitirlos por correo electrónico
Numerosas funciones aumentan la eficacia de sus procesos de medición
- Los valores medidos en directo pueden leerse directamente.
- Todos los dispositivos compatibles con HCT se muestran inmediatamente en una lista.
- Cada valor medido puede enviarse a la aplicación HCT mediante el botón de datos.
- Los resultados de las mediciones pueden guardarse y/o enviarse directamente a un PC, tableta o smartphone. Esto simplifica enormemente la creación de protocolos de medición.
- Manejo a distancia del calibre: ajuste de un valor predefinido, asignación del punto cero
- Ajuste de tolerancias a la dimensión nominal definida
- Cambiar la unidad de medida, el perfil de conexión Bluetooth y el separador decimal (coma - punto)
- Para el mercado francés: conversión a la disposición francesa del teclado para una visualización sin errores de los valores medidos transmitidos a través de HID.
- Gratis en la AppStore y en Google Play.
Herramientas habilitadas para Bluetooth (pueden utilizarse con y sin la aplicación HCT Mobile)

Ejemplo de aplicación de la App HCT en combinación con el pie de rey digital HCT IP67
La aplicación HCT le permite ver los datos de medición de su pie de rey HCT en directo, manejarlo de forma remota (incluido el ajuste del valor preestablecido, o el punto cero actual) o enviar los valores de medición consolidados mediante la exportación de datos a cualquier ordenador por correo electrónico.
Preguntas más frecuentes
¿Desea asesoramiento sobre el HCT?
Póngase en contacto con nuestros expertos de HCT en cualquier momento. Estaremos encantados de asesorarle sobre la aplicación móvil HCT o sobre el tema de las herramientas conectadas en general.