{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 | |
Serie | CLEANING Tower UNI Line | |
Højde | 2.290 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Nyttebredde | 690 mm | |
Nyttedybde | 180/ 330 mm | |
Bæreevne | 150 kg | |
Vægt | 115 kg | |
Produkttype | Rengøringsstation |
Artikelnummer | 987113 L | |
EAN/GTIN | 4067263104254 | |
Producentnummer | 987113 L |