GARANT Uni Line Cleaning Tower H-form med hjul, Type: L

Art.-nr.: 987103 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Højde 2.290 mm
Bredde 750 mm
Dybde 750 mm
Nyttebredde 690 mm
Nyttedybde 180/ 330 mm
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne 150 kg
Vægt 96 kg
Produkttype Rengøringsstation

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987103 L
EAN/GTIN 4062406588922
Producentnummer 987103 L
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Modulært rengøringstårn giver direkte adgang til rengøringsudstyr. GARANT Uni Line Cleaning Tower H-form, asymmetrisk, kan opfyldes fra begge sider. I dybe rum kan der anbringes op til 4 opsamlere til genbrugsmaterialer nr. 987125 str. 25. Det mindre rum egner sig til opbevaring af rengøringsmidler og -apparater.
Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med GARANT easyFix-systemet. Alle ydervægge og skillevæggen har hulvægge på alle sider □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og GARANT easyFix-kroge og -holdere. Antracitfarvet forsats med rengøringspiktogram bruges til hurtig visualisering. Tilvalg af låger, der kan låses, i str.L giver mulighed for sikker opbevaring. Lågen kan ikke kombineres med papirrulleholdere.

Leveringsomfang:

GARANT Uni Line Cleaning Tower H-form, asymmetrisk; forsats nr. 955476 str. L; 2 × skydegreb nr. 955496 str. 1.
Med 4 drejelige hjul, ⌀ 125 mm, 2 med hjulbremse.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven