CLEANING Tower H-form bestykket stationær, Type: L

Art.-nr.: 987112 L
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Højde 2.140 mm
Bredde 750 mm
Dybde 750 mm
Nyttebredde 690 mm
Nyttedybde 180/ 330 mm
Bæreevne 150 kg
Vægt 115 kg
Produkttype Rengøringsstation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 987112 L
EAN/GTIN 4067263104247
Producentnummer 987112 L

Betegnelse

Udførelse:

Modulært rengøringstårn giver direkte adgang til rengøringsudstyr. CLEANING Tower H-Form, asymmetrisk, er forsynet med 2 opsamlere til genbrugsmaterialer og Easyfix-papirrulleholder. Opsamleren til genbrugsmaterialer kan hænges på hulpladen ved hjælp af den medfølgende Easyfix-bundplade.
Alle ydervægge og skillevæggen har hulvægge på alle sider □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Antracitfarvet forsats med rengøringspiktogram bruges til hurtig visualisering. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring. Lågen kan ikke kombineres med papirrulleholdere.

Leveringsomfang:

CLEANING Tower nr. 987102 str. L; 2 × nr. 987125 str. 25; 1 × str. 955805 str. 1.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Passende papirservietter finder du under nr. 089103 str. W, 089105 str. W, 089127 str. W.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven