Momentnøgle service/serie MANOSKOP® nr. 730D 65-650 N-m sekskantet indvendig nøgle 22x28

Art.-nr.: 96501965
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
Maks. moment 650 Nm
Serie MANOSKOP
Samlet længde L 892 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96501965
EAN/GTIN 4018754240074
Producentnummer 96501965
L-nummer L60010 5110

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sensorbart og hørbart triggersignal
  • Fatning til udskifteligt plug-in værktøj
  • QuickRelease sikkerhedsinterlock
  • Hurtig justering via praktisk tastatur
  • Korrigér automatisk tilspændingsmomentet efter indlæsningen af en afvigende stubdimension
  • Overbelastningsbeskyttelse ved akustisk og visuelt advarselssignal
  • Ingen utilsigtet justering ved hjælp af automatisk nøglelås
  • Displayfunktion også for tilspændingsmomenter i venstre side
  • Måleenheder: N·m, ft·lb, i·lb
  • Afhængigt af skruehuset kan der indstilles forskellige tolerancegrænser
  • Visuel evaluering af skruehuset med grønt og rødt display
  • Yderligere backup af forudindstillingerne (funktionstilstand, trigger eller Indstillingsværdi, måleenhed, toleranceværdi, gem, afvigende punktdimension) efter PIN-kode
  • Lagring af op til 7.500 skruedata
  • USB-interface
  • Automatisk meddelelse om næste kalibreringsdato
  • Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706
  • 2-komponent håndtag med brugervenlig grøn blød zone (modstandsdygtig over for olier, fedt, brændstof, bremsevæsker og Skydrol)
  • Certifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • I den robuste plastkasse (størrelse 40-100 i stålkassen)
  • patenteret
  • Leveres med 2 mignon batterier 1,5 V. AA/LR6, 1,2 V, mignon NiMH batterier kan bruges.
Vis afvigelse ± 2%, ± 1 ciffer

Egenskab:

  • Indstilling af displayopløsning ft-lb: 1,0/0,1 ft·lb
  • Indstilling af displayopløsning N-m: 1,0/0,1 N·m
  • Opløsning på justeringsdisplay i lb: 10/1,0 in·lb
  • Batteritype: Mignon (AA) 1,5V
  • Gr.: II/65
  • Højde mm (h): 25,6 mm
  • Længde [mm): 892 mm
  • LF: 889 mm
  • MA N-m: 65 N·m
  • Måleområde ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Måleområde in-lb: 580-5800 in·lb
  • Måleområde N-m: 65-650 N·m
  • Nominel værdi N-m: 650 N·m
  • SF: 55 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 22 x 28 mm
  • Vægt: 3224 g
  • Vægt med kasse: 7500 g
  • Bredde mm (b): 30,6 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "MANOSKOP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven