Momentnøgle MANOSKOP® nr. 730 Quick 25-130 N-m indvendig firkantet spindel 14x18

Art.-nr.: 50584012
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50584012
EAN/GTIN 4018754268993
Producentnummer 50584012
L-nummer L60010 6025

Betegnelse

Beskrivelse:

  • udløsning
  • Det er ikke nødvendigt at nulstille til ″0″, da måleelementet kun belastes under tilspænding
  • Fatning til udskifteligt plug-in værktøj
  • QuickRelease sikkerhedsspærring (GR. 5-65)
  • Blitzindstilling med letanvendeligt spændehåndtag i håndtaget (størrelse 5-65)
  • Ergonomisk designet, skridsikkert justeringselement med tommelfingerfordybning
  • Optimeret ballegreb til træthedsfrit arbejde
  • Dobbelt stopsignal
  • Dobbeltskala N·m/ft·lb OR N·m/in·lb (størrelse 5-80)
  • Fås på forespørgsel som N·m version uden dobbelt skala (størrelse 5-65)
  • Tilspænd til venstre ved at dreje indstiksværktøjet om
  • Fortsat belastning efter udløsning eller belastning mod funktionsretningen, f.eks. Hvis skruerne sidder fast, påvirker de ikke udløsermekanismen, som således er beskyttet mod beskadigelse
  • Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706. Om nødvendigt Omkalibrering uden adskillelse
  • Certifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
Vis afvigelse ±4%

Egenskab:

  • Gr.: a/12
  • Højde mm (h): 23 mm
  • Længde [mm): 410 mm
  • LF: 390 mm
  • Måleområde in-lb: 225-1150 in·lb
  • Måleområde N-m: 25-130 N·m
  • Skalainddeling [E1]: 2,5 N·m
  • Skalainddeling [E2]: 25 in·lb
  • SF: 25 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 14 x 18 mm
  • Vægt: 1076 g
  • Bredde mm (b): 28 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven