Drejningsnøgle MANOSKOP® nr. 730 Quick 130-650 N-m indvendig firkantet spindel 22x28

Art.-nr.: 50184565
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50184565
EAN/GTIN 4018754268900
Producentnummer 50184565
L-nummer L60010 5951

Betegnelse

Beskrivelse:

  • udløsning
  • Det er ikke nødvendigt at nulstille til ″0″, da måleelementet kun belastes under tilspænding
  • Fatning til udskifteligt plug-in værktøj
  • QuickRelease sikkerhedsspærring (GR. 5-65)
  • Blitzindstilling med letanvendeligt spændehåndtag i håndtaget (størrelse 5-65)
  • Ergonomisk designet, skridsikkert justeringselement med tommelfingerfordybning
  • Optimeret ballegreb til træthedsfrit arbejde
  • Dobbelt stopsignal
  • Dobbeltskala N·m/ft·lb OR N·m/in·lb (størrelse 5-80)
  • Fås på forespørgsel som N·m version uden dobbelt skala (størrelse 5-65)
  • Tilspænd til venstre ved at dreje indstiksværktøjet om
  • Fortsat belastning efter udløsning eller belastning mod funktionsretningen, f.eks. Hvis skruerne sidder fast, påvirker de ikke udløsermekanismen, som således er beskyttet mod beskadigelse
  • Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706. Om nødvendigt Omkalibrering uden adskillelse
  • Certifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
Vis afvigelse ±4%

Egenskab:

  • Gr.: II/65 2)
  • Højde mm (h): 25,6 mm
  • Længde [mm): 897 mm
  • LF: 907 mm
  • Måleområde ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Måleområde N-m: 130-650 N·m
  • Skalainddeling [E1]: 20 N·m
  • Skalainddeling [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 22 x 28 mm
  • Vægt: 4104 g
  • Bredde mm (b): 30,6 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven