Drejningsvinkel momentnøgle MANOSKOP® nr. 714 4-40 N-m sekskantnøgle 9x12

Art.-nr.: 96500904
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96500904
EAN/GTIN 4018754222803
Producentnummer 96500904
L-nummer L60010 4965

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 4 måletilstande (drejningsmoment, rotationsvinkel, drejningsmoment med styring variabel rotationsvinkel, rotationsvinkel med regulerbar drejningsmoment)
  • Højopløsningsfarvedisplay med ekstra sideindikatorer
  • Frit konfigurerbar menustruktur
  • Valgfrit: Li-ion batteri nr. 7195-2 og oplader nr. 7160
  • 3 driftsmåder: Trigger, spidsbelastning (angiver drift med visning af spidsværdi) og spor (angiver drift med øjeblikkelig visning af værdi)
  • Mikro-USB-interface
  • Bajonetlås til batterirum
  • QuickRelease sikkerhedsspærring - erstatningssystem til isætning
  • Datalagring (= 2.500 skruningsoperationer)
  • Der kan programmeres op til 200 skruehuse i maksimalt 25 sekvensdiagrammer
  • Afhængigt af skruehuset kan der indstilles forskellige tolerancegrænser
  • Akustisk og visuel evaluering af skruehuset
  • Hurtig og præcis justering via tastatur
  • Ingen utilsigtet justering ved hjælp af automatisk nøglelås
  • Overbelastningsbeskyttelse med akustisk og visuelt advarselssignal og tvungen udløsning (højre)
  • Automatisk visning af næste kalibreringsdato i henhold til klokkeslæt og/eller belastningsnummer
  • Fuldautomatisk kalibrering og justering med perfectControl kalibrerings- og justeringsanordning nr. 7794-2 (drejningsmoment) eller 7794-3 (drejningsmoment og rotationsvinkel)
  • Måleenheder: N·m, ft·lb, i·lb
  • Korrigér automatisk tilspændingsmomentet efter indlæsningen af en afvigende stubdimension
  • Efter aflæsning er den klar til at fungere igen med det samme
  • Tilspænding i højre og venstre side - ved tilspænding i venstre side i funktionstilstand kan det være nødvendigt at dreje isætningsværktøjet 180 grader
  • Sensorbart og hørbart triggersignal
  • Drejningsmoment og drejevinkel kan ses på samme tid.
  • Måling uafhængig af kraftpåføringspunktet (GR. 1, 2 og 4)
  • Sikker håndtering takket være ergonomisk udformet håndtag (modstandsdygtig over for olier, fedt, brændstof, bremsevæsker og Skydrol)
  • 3 certifikater (momentangivelse/udløsning i henhold til din en ISO 6789-2:2017, rotationsvinkel)
  • I den robuste plastkasse (størrelse 40-100 i stålkassen)
  • Registreret design, patenteret
  • Leveres med SENSOMASTER 4-software, USB-kabel, 4 mikrobatterier AAA/LR03, 1,5 V. Micro NiMH-batterier AAA, 1,2 V, kan bruges
  • Skærmopløsning af rotationsvinkel 0,1 grader
Vis afvigelsesdrejningsvinkel på 1 ±1 ciffer til 100 ±,>100 ± mindst 1% 1 ciffer
  • Displayets opløsningsdrejningsmoment = 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m.
  • Vis afvigelsesdrejningsmoment ± 2%, ± 1 ciffer

    Egenskab:

    • Gr.: 4
    • Højde mm (h): 23 mm
    • Længde [mm): 252 mm
    • LF: 214 mm
    • Måleområde ft-lb: 3-30 ft·lb
    • Måleområde N-m: 4-40 N·m
    • SF: 17,5 mm
    • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 9 x 12 mm
    • Vægt: 420 g
    • Vægt med kasse: 845 g
    • Bredde mm (b): 28 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven