Service MANOSKOP® momentnøgle m.beslag til skalværktøj nr.730/80 160-800 N-m beslagets størrelse 24,5x28 mm

Art.-nr.: 50180080
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50180080
EAN/GTIN 4018754114764
Producentnummer 50180080
L-nummer L60010 1823

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med plug-in adapter nr. 7370/80 kan alle plug-in værktøjer på 14 x 18 mm også anvendes (maks. 650 N·m)
  • Leveres i tekstilpose

Egenskab:

  • Højde mm (h): 43 mm
  • Længde [mm): 970 mm
  • LF: 990 mm
  • Måleområde ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Måleområde N-m: 160-800 N·m
  • Skalainddeling [E1]: 20 N·m
  • Skalainddeling [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 95 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 14 x 18 mm
  • Vægt: 4925 g
  • Bredde mm (b): 46 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven