Easyfix-mærkningsclips med kabelføring, sæt med 10 dele. PURPLE

Art.-nr.: 955818 PURPLE
Sæt pris 10 styk (DKK 8,87 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 35 mm
Bredde 68 mm
Dybde 11 mm
Farve lilla
Sættets indhold 10
Produkttype Kabelføring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955818 PURPLE
EAN/GTIN 4062406583279
Producentnummer 955818 PURPLE

Betegnelse

Udførelse:

Mærkningsclips med integreret kabelføring. Mærkningsflade: 63,5 × 27,5 mm. Pr. Mærkningsclip 2 kabelføringer til ordentlig anbringelse af kabler på hulplader. Kabel-⌀ maks. 8 mm.
Mulighed for manuel mærkning med Edding eller markør.
Mærkningsflade passende til følgende etiketter:
Zweckform-etiketter: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-etiketter: 48×10 (g1); 63×24 (G2)
DYMO-bånd højde 9 mm (maks. 3 striber over hinanden)

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Sæt med 10 stk.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven