Easyfix-mærkningsclips med kabelføring, sæt med 10 dele. BLACK

Art.-nr.: 955818 BLACK
Sæt pris 10 styk (DKK 8,75 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 35 mm
Bredde 68 mm
Dybde 11 mm
Farve antracit
Sættets indhold 10
Produkttype Kabelføring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955818 BLACK
EAN/GTIN 4062406583217

Betegnelse

Udførelse:

Mærkningsclips med integreret kabelføring. Mærkningsflade: 63,5 × 27,5 mm. Pr. Mærkningsclip 2 kabelføringer til ordentlig anbringelse af kabler på hulplader. Kabel-⌀ maks. 8 mm.
Mulighed for manuel mærkning med Edding eller markør.
Mærkningsflade passende til følgende etiketter:
Zweckform-etiketter: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-etiketter: 48×10 (g1); 63×24 (G2)
DYMO-bånd højde 9 mm (maks. 3 striber over hinanden)

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Sæt med 10 stk.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven