Easyfix-værktøjsklemme dobbelt 6/6 mm

Art.-nr.: 955660 6/6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    54,53  DKK / styk
  • fra 5 styk
    45,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
545 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klemme-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Klemme-⌀ 6 mm
Antal klemmer pr. grundplade 2
Klemområde-⌀ 6 mm - 10 mm
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955660 6/6
EAN/GTIN 4062406197162
Producentnummer 955660 6/6

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Bemærk:

Kan hægtes på uden grundplade.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven