Easyfix-værktøjsklemme dobbelt 10/10 mm

Art.-nr.: 955660 10/10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    42,99  DKK / styk
  • fra 5 styk
    35,83  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
735 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klemme-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Klemme-⌀ 10 mm
Antal klemmer pr. grundplade 2
Klemområde-⌀ 10 mm - 15 mm
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955660 10/10
EAN/GTIN 4062406197285
Producentnummer 955660 10/10

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Bemærk:

Kan hægtes på uden grundplade.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven