Easyfix-universalholder 90°, ⌀ 6 mm, Nyttedybde×nyttehøjde: 50X25mm

Art.-nr.: 955600 50X25
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,22  DKK / styk
  • fra 5 styk
    65,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.030 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde×nyttehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttehøjde 25 mm
Nyttebredde 43 mm
Nyttedybde 50 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Dobbelt-rundkrog 90°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955600 50X25
EAN/GTIN 4062406196431
Producentnummer 955600 50X25

Betegnelse

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven