Easyfix-universalholder 90° 30X25 mm

Art.-nr.: 955600 30X25
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    70,18  DKK / styk
  • fra 5 styk
    58,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
991 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde×nyttehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttehøjde 25 mm
Nyttebredde 43 mm
Nyttedybde 30 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Dobbelt-rundkrog 90°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955600 30X25
EAN/GTIN 4062406196400
Producentnummer 955600 30X25

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven