easyPick småtingsbeholder Højde 25 mm 2X6/1

Art.-nr.: 951210 2X6/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.198 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 25 mm
Bredde 50 mm
Dybde 150 mm
Bredde i G 2
Dybde i G 6
Antal rum i boksen 1
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951210 2X6/1
EAN/GTIN 4062406146931
Producentnummer 951210 2X6/1

Betegnelse

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 50 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven