easyPick småtingsbeholder Højde 25 mm 2X4/1

Art.-nr.: 951210 2X4/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.986 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie easyPick
    Højde 25 mm
    Bredde 50 mm
    Dybde 100 mm
    Bredde i G 2
    Dybde i G 4
    Antal rum i boksen 1
    Farve antracit
    Produkttype Beholder til smådele

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 951210 2X4/1
    EAN/GTIN 4062406146924
    Producentnummer 951210 2X4/1

    Betegnelse

    Passer til:

    I alle skuffer med fronthøjde 50 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Fra samme serie "easyPick" Se alle

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven