• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

easyPick småtingsbeholder Højde 25 mm, Bredde×dybde i G / type: 3X6/3

Art.-nr.: 951210 3X6/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.093 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 25 mm
Bredde 75 mm
Dybde 150 mm
Bredde i G 3
Dybde i G 6
Antal rum i boksen 3
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951210 3X6/3
EAN/GTIN 4062406147013
Producentnummer 951210 3X6/3

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 faste skillevægge, giver 3 rum i boksen.

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 50 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven