easyPick småtingsbeholder Højde 25 mm 4X10/1

Art.-nr.: 951210 4X10/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
810 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 25 mm
Bredde 100 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 4
Dybde i G 10
Antal rum i boksen 1
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951210 4X10/1
EAN/GTIN 4062406147051

Betegnelse

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 50 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven