easyPick småtingsbeholder Højde 25 mm, Bredde×dybde i G / type: 3X6/2

Art.-nr.: 951210 3X6/2
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
755 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 25 mm
Bredde 75 mm
Dybde 150 mm
Bredde i G 3
Dybde i G 6
Antal rum i boksen 2
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951210 3X6/2
EAN/GTIN 4062406147006
Producentnummer 951210 3X6/2
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med en fast skillevæg, giver 2 rum i boksen.

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 50 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven