Skråhylde til udtræk 6G 10

Art.-nr.: 943162 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Skuffer, nytteflade i G: 24×10
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Skuffer, nytteflade i G 24×10
Materiale forzinket
Dybde 600 mm
Bredde i G 10
Nyttehøjde 26 mm
Nyttebredde 250 mm
Nyttedybde i G 24
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943162 10
EAN/GTIN 4062406586256
Producentnummer 943162 10

Betegnelse

Udførelse:

I forzinket pladestål, kantet på to sider opad.
Inklusive 4 Easyfix-kunsstofdyvler til indskruning i vertikaludtræk. Egnet til fastgørelse af eForm-hårdskumsindlæg.

Passer til:

Til vertikalskab nr. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven