Vertikalskab, bredde 20G, 2 frit bærende udtræk 6G 1000 mm

Art.-nr.: 943104 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Vertikaludtræk, bæreevne: 175
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Vertikaludtræk, bæreevne 175 kg
    Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffeudtræk Udtræksspærre
    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
    Højdeindstilling i intervaller 37 mm
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 1.000 mm
    Bredde 500 mm
    Dybde 700 mm
    Bredde i G 20
    Dybde i G 28
    Vertikalt udtræk, nyttehøjde 691 mm
    Vertikaludtræk, nyttebredde 150 mm
    Vertikalt udtræk, nyttedybde 600 mm
    Antal udtræk 2
    Skab, konstruktion Basisskab
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    Vertikaludtræk, udførelse frit bærende
    ComfortClose nej
    Vægt 70 kg
    Produkttype Vertikalskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 943104 1000
    EAN/GTIN 4062406586027
    Producentnummer 943104 1000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vertikalskabene i 20×28G er bestykket med frit bærende udtræk, som er udstyret med enkeltudtrækssikring, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.
    Udtrækkenes rammer har en hulafstand med □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulvægge. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte.
    Kan låses med stiftcylinderlås. Alle udtræk lukkes sammen.

    Specialtilbehør:

    Vertikaludtrækkene kan forsynes med:
    Hylde nr. 943160, hulvæg nr. 943166, skråhylde nr. 943162 og nr. 943163, Multifix-skinne nr. 943170.

    Lakering:

    Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, vertikaludtrækkenes front antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; er altid lysegråt RAL 7035.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven