{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Vertikaludtræk, bæreevne | 175 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 37 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 500 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Bredde i G | 20 | |
Dybde i G | 28 | |
Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 1.691 mm | |
Vertikaludtræk, nyttebredde | 150 mm | |
Vertikalt udtræk, nyttedybde | 600 mm | |
Antal udtræk | 2 | |
Skab, konstruktion | Basisskab | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
Vertikaludtræk, udførelse | frit bærende | |
ComfortClose | nej | |
Vægt | 112 kg | |
Produkttype | Vertikalskab |
Artikelnummer | 943104 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406586034 | |
Producentnummer | 943104 2000 |