Hulplade til vertikalskabe, Passer til vertikalskabshøjde: 2000mm

Art.-nr.: 943166 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til vertikalskabshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 846 mm
Nyttebredde 600 mm
Vægt 5,8 kg
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943166 2000
EAN/GTIN 4062406586300
Producentnummer 943166 2000

Betegnelse

Udførelse:

Hulvæg med □ 9×9 mm i trin på 37 mm. Til fastgørelse af kroge og holdere samt hulvægstilbehør, som du alt sammen finder i gruppe 95. Inklusive Easyfix-kunststofdyvler (6 stk. til str. 1000, 8 stk. til str. 2000).

Passer til:

Fylder halvdelen af et udtræk fra skab nr. 943102943115 i str. 2000. Til komplet bestykning skal der bruges 2 stk..

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven