Skråhylde til udtræk 6G, passende skum i G: 8

Art.-nr.: 943162 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

passende skum i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Skuffer, nytteflade i G: 24×8
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Skuffer, nytteflade i G 24×8
Materiale forzinket
Dybde 600 mm
Bredde i G 8
Nyttehøjde 26 mm
Nyttebredde 200 mm
Nyttedybde i G 24
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943162 8
EAN/GTIN 4062406586249
Producentnummer 943162 8

Betegnelse

Udførelse:

I forzinket pladestål, kantet på to sider opad.
Inklusive 4 Easyfix-kunsstofdyvler til indskruning i vertikaludtræk. Egnet til fastgørelse af eForm-hårdskumsindlæg.

Passer til:

Til vertikalskab nr. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven