Vertikalskab, bredde 30G, 2 frit bærende udtræk 6G, 1 frit bærende udtræk 12G 2000 mm

Art.-nr.: 943115 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 37

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller 37 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.000 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Vertikalt udtræk, nyttehøjde 1.691 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde 600 mm
Antal udtræk 3
Skab, konstruktion Basisskab
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vertikaludtræk, udførelse frit bærende
ComfortClose nej
Vægt 163 kg
Produkttype Vertikalskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943115 2000
EAN/GTIN 4062406586201
Producentnummer 943115 2000

Betegnelse

Udførelse:

Vertikalskabene i 30×28G er bestykket med frit bærende udtræk, som er udstyret med enkeltudtrækssikring, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.
Udtrækkenes rammer har en hulafstand med □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulvægge. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte.
Kan låses med stiftcylinderlås. Alle udtræk lukkes sammen.
Vertikaludtræk, nyttebredde 6G, udtræk 150 mm; vertikaludtræk nyttebredde 12G, udtræk 300 mm.
Bæreevne af 6G udtræk 175 kg; bæreevne af 12G udtræk 350 kg.

Specialtilbehør:

Vertikaludtrækkene kan forsynes med:
Hylde nr. 943160, hulvæg nr. 943166, skråhylde nr. 943162 og nr. 943163, Multifix-skinne nr. 943170.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, vertikaludtrækkenes front antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; er altid lysegråt RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven