Skråhylde til udtræk 12G 16

Art.-nr.: 943163 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

passende skum i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Skuffer, nytteflade i G: 24×16
  • Materiale: forzinket

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
    Skuffer, nytteflade i G 24×16
    Materiale forzinket
    Dybde 600 mm
    Bredde i G 16
    Nyttehøjde 26 mm
    Nyttebredde 400 mm
    Nyttedybde i G 24
    Produkttype Hylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 943163 16
    EAN/GTIN 4062406586263
    Producentnummer 943163 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    I forzinket pladestål, kantet på to sider opad.
    Inklusive 4 Easyfix-kunsstofdyvler til indskruning i vertikaludtræk. Egnet til fastgørelse af eForm-hårdskumsindlæg.

    Passer til:

    Til vertikalskab nr. 943102, 943112, 943115.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven