Vertikalskab, bredde 20G, 1 frit bærende udtræk 12G, Højde: 1000mm

Art.-nr.: 943102 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Vertikaludtræk, bæreevne: 350
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vertikaludtræk, bæreevne 350 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller 37 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.000 mm
Bredde 500 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 28
Vertikalt udtræk, nyttehøjde 691 mm
Vertikaludtræk, nyttebredde 300 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde 600 mm
Antal udtræk 1
Skab, konstruktion Basisskab
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vertikaludtræk, udførelse frit bærende
ComfortClose nej
Vægt 70 kg
Produkttype Vertikalskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943102 1000
EAN/GTIN 4062406585860
Producentnummer 943102 1000

Betegnelse

Udførelse:

Vertikalskabene i 20×28G er bestykket med frit bærende udtræk, som er udstyret med enkeltudtrækssikring, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.
Udtrækkenes rammer har en hulafstand med □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulvægge. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte.
Kan låses med stiftcylinderlås. Alle udtræk lukkes sammen.

Specialtilbehør:

Vertikaludtrækkene kan forsynes med:
Hylde nr. 943160, hulvæg nr. 943166, skråhylde nr. 943162 og nr. 943163, Multifix-skinne nr. 943170.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, vertikaludtrækkenes front antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; er altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Vertikalskabe må ikke opstilles med sokkel!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven