Multifix-opbevaringskasse, åben 2000/AB1

Art.-nr.: 928230 2000/AB1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde mm / type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation; Multifix
Længde 2.000 mm
Bredde 1.940 mm
Nyttebredde 1.934 mm
Monteringshøjde 90 mm
Gennemsigtig opbevaringskasse, længde 90 mm
Åben opbevaringskasse, bredde 130 mm
Åben opbevaringskasse, dybde 195 mm
Hældningsvinkel 0 grader; 20 grader; 30 grader
Antal beholdere 14
Beholder type AB1
Farve, gennemsigtig opbevaringskasse antracit
Passer til type AB1
Bæreevne 50 kg
Vægt 6,8 kg
Produkttype Beholderliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928230 2000/AB1
EAN/GTIN 4062406113810
Producentnummer 928230 2000/AB1

Betegnelse

Udførelse:

Multifix-skinne i aluminium som beskrevet under nr. 928201 inklusive GARANT åbne opbevaringskasser nr. 963301.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590, hulplade i forbindelse med Easyfix-grundplade nr. 955820 str. 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven