LED-belysningsenhed til Multifix, Længde: 780mm

Art.-nr.: 928630 780
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation; Multifix
Højde 40 mm
Længde 780 mm
Dybde 60 mm
Monteringshøjde 82 mm
Indbygningsdybde 92 mm
Lysarmatur, længde (2 stk. af hver) 300 mm
Lysarmatur, dybde 30 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 18 W
Tænd/sluk-kontakt ja
Lysnet 1.260 lm
Farvetemperatur 4.000 K
Antal tænd/sluk-kontakter 1
LED-teknologi ja
Blænd- og flimmerfri ja
Vægt 3 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Monteringslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928630 780
EAN/GTIN 4062406117528
Producentnummer 928630 780

Betegnelse

Udførelse:

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristik). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og konstrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.
Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.
LED-belysningsenhed til fastgørelse af Multifix-skinner. Montering på vinkel med T-not-holder på siden. Kabinet af pladestål, sølvfarvet. Belysningen kan indstilles trinløst og styres individuelt via en integreret tænd/sluk-kontakt.

Passer til:

Multifix-skinne nr. 928201 og nr. 928206 fra str. 1000, nr. 955340 str. 940.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven