Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade 2000/6 mm

Art.-nr.: 922764 2000/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 800
  • Pladetykkelse: 50

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
    Materialetykkelse 1 mm
    Filebænk, højde 850 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 800 kg
    Pladetykkelse 50 mm
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffer, nytteflade i G 20×20
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Højde 850 mm
    Arbejdsplade, længde 2.000 mm
    Arbejdsplade, dybde 750 mm
    Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
    Skuffekabinet, højde 800 mm
    Skuffekabinet, bredde 600 mm
    Skuffekabinet, dybde 650 mm
    Skuffekabinet, nyttehøjde 700 mm
    Skuffer, nyttebredde 500 mm
    Skuffer, nyttedybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 20
    Skuffer, nyttedybde i G 20
    Antal skuffer 6
    Vægt 167 kg
    Produkttype Filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 922764 2000/6
    EAN/GTIN 4062406085001
    Producentnummer 922764 2000/6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

    Leveringsomfang:

    1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

    Specialtilbehør:

    Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

    Lakering:

    Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

    Bemærk:

    Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Fra samme serie "vario" Se alle

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven