{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Skuffer, nytteflade i G | 20×20 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 800 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Nyttehøjde | 700 mm | |
Nyttebredde | 550 mm | |
Skuffer, fronthøjde | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
Nyttehøjde for skuffer | 700 mm | |
Antal skuffer | 6 | |
Antal udtrækshylder | 0 | |
Antal døre | 0 | |
Vægt | 77 kg | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 927600 800/6 | |
EAN/GTIN | 4062406110116 | |
Producentnummer | 927600 800/6 |